Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme Diode 1N4007,grau 281-633/281-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-76228145
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-633/281-410
EAN/GTIN:
     4045454197223
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Bauelementklemme Diode 1N4007,grau 281-633/281-410

Bauelementklemme
Doppelstock
mit Diode 1N4007
Anode unten
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
4 mm²
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,8394*
€ 5,7294*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,848*
€ 6,898*
50
Frei Haus
ab € 5,9756*
€ 7,0556*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,05513*
€ 7,14513*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,2898*
€ 7,4198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,898*
€ 8,20862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,848*
€ 6,95912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 344,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-340
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-341
ab € 0,25571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-472
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-483
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-485
ab € 0,5824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-490
ab € 1,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 0,4872*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.