Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-636/023-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-636/023-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 231-636/023-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-80865803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-636/023-000
EAN/GTIN:
     4044918283137
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-636/023-000

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,7512*
€ 2,2112*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,862*
€ 2,342*
50
Frei Haus
ab € 1,937*
€ 2,427*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0402*
€ 2,5202*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,0524*
€ 2,5324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,342*
€ 2,78698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,202*
€ 2,62038
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.