Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-636/023-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-636/023-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 231-636/023-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-80865803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-636/023-000
EAN/GTIN:
     4044918283137
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-636/023-000

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,7412*
€ 2,2112*
50
€ 5,00*
ab € 1,852*
€ 2,342*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,927*
€ 2,437*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0202*
€ 2,5502*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,0324*
€ 2,5624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,297*
€ 2,73343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00661*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03617*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.