Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 8x DII 25A 3polig Mi 3423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85105937
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000711
EAN/GTIN:
     4012591657118
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter

Sicherungsgehäuse 8x DII 25A 3polig Mi 3423

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,46*
€ 444,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,79*
€ 454,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 396,89*
€ 457,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,91*
€ 458,17*
Frei Haus
ab € 402,02*
€ 462,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,02*
€ 540,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,20*
€ 507,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,83*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,49*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,62*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,03*
Zubehör
Hensel
20001465
ab € 14,51*
Zubehör
Hensel
2000680
ab € 2,28*
Zubehör
Hensel
Mi SV 2
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
2000682
ab € 15,47*
Zubehör
Hensel
2000683
ab € 19,50*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591111641
ab € 10,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.