Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 3423 Sicherungsgehäuse 8x3x25A DII E27 auf Sammelschiene 400A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0074137
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591657118
EAN/GTIN:
     4012591657118
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Mi-Sicherungsgehäuse Diazed Schutzart IP 65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7032, transparente Deckel mit Verschlüsse für Handbetätigung, 5-polig Sammelschienensystem 250 A, mit Berührungschutz, PE- und N-Klemmen, Paßringsytem. 8 x 25 A, 3-polig D II, E27, Passringsystem Außenmaße 600 x 300 x 170 mm, 500 V AC. Bemessungsstrom: 400 A Klemmen: 12 je PE/N
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,03*
€ 442,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 395,75*
€ 451,90*
Frei Haus
ab € 398,06*
€ 454,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,46*
€ 455,39*
Frei Haus
ab € 401,76*
€ 459,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,33*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,82*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,45*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,85*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,69*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
20001465
ab € 14,56*
Zubehör
Hensel
2000680
ab € 2,28*
Zubehör
Hensel
Mi SV 2
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
2000682
ab € 15,38*
Zubehör
Hensel
2000683
ab € 19,49*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591111641
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.