Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh Nitril Solo 967 Box 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mapa SOLO 967 100er BOX 34967247 Gr. 7 Einmalhandschuh, Nitril, blau Länge 24,5
Mapa SOLO 967 100er BOX 34967247 Gr. 7 Einmalhandschuh, Nitril, blau Länge 24,5
Mapa SOLO 967 100er BOX 34967247 Gr. 7 Einmalhandschuh, Nitril, blau Länge 24,5
Artikel-Nr.:
     3517B-86244642
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 967 Box 7
EAN/GTIN:
     3245429672477
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einmalhandschuh Nitril Solo 967 Box 7

Optimaler Kompromiss von Fingerbeweglichkeit und Belastbarkeit, empfohlen für leichte Handhabungen mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
ja
Gepudert:
nein
Steril:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Länge:
250 mm
Stärke:
0,07 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 11,12*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,906*
€ 11,316*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,33*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,75*
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,90*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,316*
€ 13,46604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,916*
€ 12,99004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,906*
€ 10,59814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.