Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer GBH 8-45 DV (K) 0611265000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-86278359
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611265000
EAN/GTIN:
     3165140542265
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer GBH 8-45 DV (K) 0611265000

Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV, Der GBH 8-45 DV Professional mit Vibration Control ist aufgrund seiner universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im Bosch SDS max Bohrhammer Segment. Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht die mühelose Erledigung vieler SDS max Aufgaben durch die Kombination aus Kraft und Benutzerfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
0..305 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
12,5 J
Max. Schlagzahl:
2760 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
125 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
45 mm
Drehmoment:
0 Nm
Länge:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
Frei Haus
ab € 670,73*
€ 707,12*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 672,16*
€ 707,13*
€ 4,90*
ab € 675,58*
€ 709,13*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 689,57*
€ 722,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 811,17*
€ 843,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,87*
€ 1.004,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,13*
€ 993,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,26*
€ 977,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,31*
€ 966,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,17*
€ 965,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 739
ab € 20,49*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 37,84*
Zubehör
Bosch
2608833959
ab € 11,01*
Zubehör
Bosch
2608833960
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2608833961
ab € 12,04*
Zubehör
Bosch
2608833962
ab € 14,20*
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 49,40*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,20*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,39*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,81*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,72*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,73*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,28*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,32*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.