Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Electronics LR1/N/Lady/Al-Mn 4001 Bli.2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Electronics LR1/N/Lady/Al-Mn 4001 Bli.2
Batterie Electronics LR1/N/Lady/Al-Mn 4001 Bli.2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86768653
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001101402
EAN/GTIN:
     4008496747276
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Batterie Electronics LR1/N/Lady/Al-Mn 4001 Bli.2

VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
850 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 1
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Höhe inkl. Pole:
30,19999999 mm
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,60*
12 Tage
332
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,62*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 1,81*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 19,57*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,99*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
56783 101 402
ab € 4,55*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,45*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.