Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-24V, IP67, dim 1-10V / PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-24V, IP67, dim 1-10V / PWM
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-24V, IP67, dim 1-10V / PWM
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-24V, IP67, dim 1-10V / PWM
Artikel-Nr.:
     911-NO-8970501224
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8970501224
EAN/GTIN:
     4044538052441
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo

Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-24V, IP67, dim 1-10V / PWM

  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 90 - 305 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,1∕ 6,3∕ 3,75 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,97 kg
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP67
  • Material: Kunststoff
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V)
  • Artikelnummer: NO-8970501224
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,64*
€ 78,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,36*
€ 79,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,41*
€ 82,67*
€ 5,46*
ab € 65,87*
€ 84,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,90*
€ 84,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 38,27*
Zubehör
nobilé
8970409025
ab € 42,40*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,40*
Zubehör
nobilé
7610061100
ab € 4,80*
Zubehör
nobilé
7610061200
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.