Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampr MR16 GU5.3 927 DIM MAS LED Exp#35859100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87066254
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35859100
EAN/GTIN:
     8719514358591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampr MR16 GU5.3 927 DIM MAS LED Exp#35859100

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
650 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
6,7 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
420 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
420 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,96*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 11,95*
11 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,96*
1
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 12,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,91*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30706300
ab € 2,54*
Ähnlich
Philips
35843000
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
35845400
ab € 8,40*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
35849200
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,59*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 11,05*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
35873700
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.