Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
Brumberg 6507 6507 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-A010702
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
6507
EAN/GTIN:
4250047769217
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,
Features:
Leistung= 50 W
Weiß
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Sockel:
GX5.3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
55 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Weiß
Schutzklasse:
III
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
brumberg downlight weiss 12v
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 55mm
,
Brumberg
,
Einbaulicht
,
Einbaulampe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 15,13*
Lager 4981
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,56*
Lager 2338
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 11,10*
€ 15,81*
Lager 1886
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 11,38*
€ 16,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 16,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 36144020 36144020 Einbauleuchte GU10 50W Chrom
Brumberg Leuchten
A010372
ab € 21,17*
Ähnlich
Brumberg 36144070 36144070 Einbauleuchte GU10 50W Weiß
Brumberg Leuchten
A010902
ab € 20,10*
Ähnlich
Brumberg 36144250 36144250 Einbauleuchte GU10 50W Aluminium
Brumberg Leuchten
A067942
ab € 20,05*
Ähnlich
Brumberg 36144630 36144630 Einbauleuchte GU10 50W
Brumberg Leuchten
A067182
ab € 23,31*
Ähnlich
Brumberg 38143073 38143073 LED-Einbauleuchte 6W Weiß
Brumberg Leuchten
A039212
ab € 58,43*
Ähnlich
Brumberg 43003250 Einbaulautsprecher 4W 1St.
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,61*
Ähnlich
Brumberg 43004640 Einbaulautsprecher 4W Titan 1St.
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
Ähnlich
Brumberg 6364 6364 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Titan
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 rund, ws 0063.17
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,53*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, quadr. 38144173
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, quadr. 39144173
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,22*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, rund 38143173
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,69*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, rund 39143173
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,72*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 39144073
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,26*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 39144083
Brumberg Leuchten
39144083
ab € 62,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen