Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han 16B-gg-M32 19300160427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han 16B-gg-M32 19300160427
Tüllengehäuse Han 16B-gg-M32 19300160427
Artikel-Nr.:
     3517B-96533068
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300160427
EAN/GTIN:
     5713140126008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse Han 16B-gg-M32 19300160427

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,4987*
€ 14,432*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,04*
5 Tage
42
€ 6,95*
ab € 11,0251*
€ 15,1664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,52*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,07*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8029*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5049*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8377*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3566*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9197*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,6908*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,4713*
Zubehör
Harting
19 30 016 1231
ab € 11,2608*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,299*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.