Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 16B-GS-21 09300161520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 16B-GS-21 09300161520
Tüllengehäuse HAN 16B-GS-21 09300161520
Artikel-Nr.:
     3517B-96533563
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161520
EAN/GTIN:
     5713140046283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 16B-GS-21 09300161520

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
62,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 9,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8399*
€ 9,4016*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 6,9633*
€ 9,5225*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,19161*
€ 9,65161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,53*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,03*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,5488*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5049*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,82*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3666*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9197*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,6808*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,2652*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 17,9114*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.