Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 2734-1105/327-047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 2734-1105/327-047
Artikel-Nr.:
     3517B-97060676
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-1105/327-047
EAN/GTIN:
     4066966417913

1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 2734-1105/327-047

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
direkt bedruckt
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
€ 4,6334*
100
Frei Haus
€ 4,6802*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,6334*
€ 5,51375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 463,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2734-402
ab € 0,2396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2734-505
ab € 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,02548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,02558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.