Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 2734-1105/327-047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 2734-1105/327-047
Artikel-Nr.:
     6012C-97060676
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-1105/327-047
EAN/GTIN:
     4066966417913
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 2734-1105/327-047

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
direkt bedruckt
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,34*
€ 456,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,71*
€ 461,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,06*
€ 548,6614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,61*
€ 543,3659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,56*
€ 517,1264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,01*
€ 502,1919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,71*
€ 460,1849
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2734-402
ab € 0,2396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2734-505
ab € 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.