Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler 1/8 DIN Regelausgang E5EC-RX4A5M-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5EC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Relais Ausgang/ Universal, Platin-Widerstandsthermometer,
Omron E5EC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Relais Ausgang/ Universal, Platin-Widerstandsthermometer,
Artikel-Nr.:
     3517I-10662053
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5EC-RX4A5M-000
EAN/GTIN:
     4548583091504
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
PT100

Universalregler 1/8 DIN Regelausgang E5EC-RX4A5M-000

Universalregler, 1/8 DIN, Regelausgang 1 Relais, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200..2300 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,49*
€ 215,44*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,80*
€ 220,61*
Frei Haus
ab € 190,38*
€ 234,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,70*
€ 253,92*
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 256,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-49N
ab € 45,69*
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 120,63*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 119,58*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.