Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Industriethermostate
>
Digitalthermostat
>
Artikel
Omron E5EC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Relais Ausgang/ Universal, Platin-Widerstandsthermometer,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7553264
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E5EC-RX4A5M-000
EAN/GTIN:
4548583091504
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Elektroinfrarotstrahler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 96mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Regelungsart = EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Serie = E5EC
Tafeltiefe = 60mm
CE. Digitale Temperaturregler E5EC (48 x 96 mm). Eine Premium-Serie von Temperatur-Reglern, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt. Die Steuereinheiten decken eine umfassende Auswahl an Sensoreingängen einschließlich Universal-, Thermoelement-, PT- und analogen Strom/Spannungseingängen ab. Die E5EC-Serie bietet Temperaturregler, die Ihre Anforderungen erfüllen. • Große weiße LCD-Anzeige, 18 mm Höhe für beste Sichtbarkeit • Dreistufige Anzeige – PV/SV/MV werden gleichzeitig mit 4-stelligem Display angezeigt • 50 ms Abtastdauer • Erweiterter Umfang von E/As: 4 Hilfsausgänge, 6 Ereigniseingänge, Übertragungsausgang und Fern-SPs • Kurzes Gehäuse mit nur 60 mm Tiefe • Einfacher Anschluss an SPS mit Kommunikation, die keine Programmierung erfordert • Kommunikationsanschluss kann zur Verbindung von Temperatursteuerungen miteinander verwendet werden • Tool-Ports sowohl auf der oberen Abdeckung und auf der Frontplatte • Einfache Einrichtung mit der Software CX-Thermo (Windows XP, 7) ohne zusätzliche Stromversorgung über USB-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 96mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Regelungsart:
EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Serie:
E5EC
Tafeltiefe:
60mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
IR-Heizung
,
Infrarotheizpaneel
,
Infrarotheizung
,
PT100
,
Prozessregler
,
Temperatur-Regler
,
Temperaturregeleinheit
,
Temperaturregler
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Industrieregler
,
Universal Industrieregler
,
Universalregler
,
Widerstandsthermometer
,
omron industrieregler
,
pt100
,
7553264
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Omron
,
E5ECRX4A5M000
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Temperature Controllers
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,07*
€ 214,92*
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,69*
€ 220,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 232,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,13*
€ 253,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,95*
€ 255,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron Abdeckung für DIN 48 x 96 mm
Omron
Y92A-49N
ab € 45,06*
Zubehör
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E54-CT1.. TRANSFORMATOR,50A,STROM
Omron
E54-CT1..
ab € 71,45*
Zubehör
Omron Temperatur-Steuersoftware für Serie E5AN, Serie E5EN
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 119,28*
Zubehör
Omron USB-Kabel
Omron
E58-CIFQ2
ab € 119,06*
Zubehör
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS Pro
3629941
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen