Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter-Sammler 70kVA Mi PV 5311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PV-Wechselrichter-Sammler 70kVA Mi PV 5311
PV-Wechselrichter-Sammler 70kVA Mi PV 5311
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15183743
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001272
EAN/GTIN:
     4012591117940
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse

PV-Wechselrichter-Sammler 70kVA Mi PV 5311

Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
475 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 946,36*
€ 1.053,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 956,11*
€ 1.061,24*
Frei Haus
ab € 960,23*
€ 1.071,72*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.000,50*
€ 1.114,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.035,03*
€ 1.150,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,24*
€ 1.262,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,59*
€ 1.257,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,52*
€ 1.213,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,63*
€ 1.180,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,11*
€ 1.137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,91*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,50*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,14*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,87*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,77*
Zubehör
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.