Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
NH-Sicherungsgehäuse
>
Artikel
HENS PV-Wechselrichter- Mi PV 5311 Sammler, Mi PV 5311 70kVA, 3-phasige
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-3777146
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
20001272
EAN/GTIN:
4012591117940
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler mit Lasttrennschalter für Sicherung 63 A, D 02 geeignet für geschützte Installation, Komplettset, nicht montiert, mit Außenlaschen aus Edelstahl, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, Schutzart IP65, aus Polycarbonat, grau nach RAL 7032, Bemessungsspannung AC 230/400 V Bemessungsleistung 70 kVA, 505x600x170 mm Zuleitung: für Wechselrichter bis 11 kVA, 1-phasig, bzw. für Wechselrichter bis 33 kVA, 3-phasig, Bemessungsbetriebsstrom AC 48 A je Wechselrichter, 3x63 A, 3-polig D0 2, 1- oder 3-polig schaltend, Klemmbereich: eindrähtig 1,5-10 mm 2 , feindrähtig 1,5-16 mm 2 , Cu, 9 Klemmen bzw. 3 Klemmen je PE+N, Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig mit Trennmessern, Anschluss: 70 mm 2 , Cu, max. Vorsicherung: 125 A Ausführung: 3-phasig
... >
Zählerschr./Verteilg
>
Zählerschr.Verteiler
>
Wand-Stand-Vert.Syst
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungskasten
,
Sicherungshalter
,
PV-Wechselrichter
,
Photovoltaik-Wechselrichter
,
Solar Wechselrichter
,
Solarwechselrichter
,
Inverter
,
Wechselrichter
,
sicherungshalter ip65
,
sicherungshalter
,
sicherungshalter 63a
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 951,42*
€ 1.058,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 954,85*
€ 1.065,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 968,48*
€ 1.075,93*
Lager 6232
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.001,86*
€ 1.118,35*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.042,24*
€ 1.153,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,41*
€ 1.259,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,94*
€ 1.247,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,39*
€ 1.201,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,21*
€ 1.168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,42*
€ 1.132,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel
AKM 50
ab € 12,90*
Zubehör
Hensel BM 20G Schaltkastenzubehör Fasenklemmenblock
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel KS 120 F Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,48*
Zubehör
Hensel MI WD 2 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel MIFP20 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP20
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel MIFP38 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP38
ab € 21,09*
Zubehör
Hensel MIFP70 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP70
ab € 22,82*
Zubehör
Hensel MIFP72 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP72
ab € 31,62*
Zubehör
3er Pack Hensel Mi BE Befestigungselement Kunststoff Grau 1St./Pack
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Abdeckhaube Kst gr RAL7035 MISA2
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel 1659650 Einsteckstutzen (Ø) 25.5 mm 1 St.
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel 1659651 Einsteckstutzen (Ø) 32.5 mm 1 St.
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel 3600184 Einsteckstutzen (Ø) 40.5 mm 1 St.
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel 4012591116004 Regendach Stahl
Hensel
4012591116004
ab € 25,83*
Zubehör
Hensel 4012591772200 Kabelverschraubung mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591772200
ab € 19,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen