Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter-Sammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260201
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     MIPV5311
EAN/GTIN:
     4012591117940
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. PV-Wechselrichter-Sammler bis 70 kVA mit Lasttrennschalter für Sicherung 63 A, D02. Max. 9 x 1~ Wechselrichter oder 3 x 3~ Wechselrichter. Wandbefestigung über Außenlaschen aus Edelstahl. Breite: 600 mm, Höhe: 475 mm, Tiefe: 170 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: true, Anzahl der Gruppen: 3, Platzierung auf Schienensystem: universal, Sicherung: Schraubsicherung, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIPV5311
Ident Code:
20001272
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 951,42*
€ 1.058,41*
Frei Haus
ab € 954,85*
€ 1.065,57*
Frei Haus
ab € 968,48*
€ 1.075,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.001,86*
€ 1.118,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.042,24*
€ 1.153,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,35*
€ 1.330,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,42*
€ 1.317,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,34*
€ 1.268,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,05*
€ 1.235,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,86*
€ 1.192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,90*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,48*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,09*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,82*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,62*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
4012591116004
ab € 25,83*
Zubehör
Hensel
4012591772200
ab € 19,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.