Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT-24 #2904632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT-24 #2904632
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT-24 #2904632
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-17259207
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904632
EAN/GTIN:
     4046356867788
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Interface-Relais

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT-24 #2904632

PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ACT mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2,4 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 25,07*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,57*
€ 26,24*
1
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 28,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 21,70*
€ 28,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,59*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,49161*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,20593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2067*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4672*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.