Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Metall GKM K DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-20359880
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504330
EAN/GTIN:
     4048962062441
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

Gipskartondübel Metall GKM K DE

Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 4,24*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,51*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,56*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,56*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,384*
€ 4,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,644*
€ 5,52636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,504*
€ 5,35976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,374*
€ 5,20506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,114*
€ 4,89566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,384*
€ 4,02696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.