Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM K SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417F-209132
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504330
EAN/GTIN:
     4048962062441
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Der Fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der Fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
31
min. Verankerungstiefe:
31
Ausführung:
ohne Schraube
Werkstoff:
Stahl
Karte mit:
10 x Gipskarton-/Gibsfaserplattendübel GKM
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
GTIN (EAN-Code):
4048962062441
Hersteller:
Fischer
Weitere Suchbegriffe: Plattendübel, plattendübel fischer, plattendübel, HOHL-METALL GKM K SB-KARTE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 4,24*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,51*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,56*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,56*
5
€ 5,00*
ab € 3,384*
€ 4,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.