Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GKM Schraube D.4-5mm Metall 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258136
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504330
EAN/GTIN:
     4048962062441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz- · Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet · um Leuchten · Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Marketingclaim: Der selbstbohrende Metalldübel für Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Top Features: Geeignet für die Vorsteckmontage. Geeignet für leichte Gegenstände. Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge. Kein Bohren in einfach beplankten Gipskartonplatten notwendig. Dies spart Zeit. Vorteile: Das scharfe · selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere · formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben · Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld. Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig. Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Plattenbaustoff · Bohrernenndurchmesser: 8mm · Inhalt: 10 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Min. Verankerungstiefe: 31mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,0 - 5,0 mm
Dübellänge l:
31 mm
Ausführung:
ohne Schraube
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht t:
35 mm
Schraubenabmessung ds x ls:
4,0 - 5,0 x Ls mm
Marke:
FISCHER
Material:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattendübel, plattendübel fischer, plattendübel, Gipsfaserplattendübel, Hohlraumdübel, Rigipsdübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,31*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,55*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,59*
5
€ 5,00*
ab € 3,404*
€ 4,694*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.