Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5m IP00, 24V, 2400K 15202024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexband 5m IP00, 24V, 2400K 15202024
LED-Flexband 5m IP00, 24V, 2400K 15202024
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20451002
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15202024
EAN/GTIN:
     4251433913238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5m IP00, 24V, 2400K 15202024

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.400K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 760.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9,6 W
Lichtstrom je Meter:
760 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 112,27*
€ 112,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,47*
€ 123,30*
€ 8,50*
ab € 100,69*
€ 123,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,94*
€ 124,44*
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 128,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.