Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber HLG-60H-48A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Treiber HLG-60H-48A
LED-Treiber HLG-60H-48A
Artikel-Nr.:
     3517I-26961958
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-48A
EAN/GTIN:
     4021087009225
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

LED-Treiber HLG-60H-48A

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC
130-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
€ 4,90*
ab € 26,74*
€ 38,40*
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 38,40*
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 41,75*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,60*
€ 50,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,36*
€ 61,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 26,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 27,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 51,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 27,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 22,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 27,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 24,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 26,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.