Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse iso. ge 6x18mm 182352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35860339
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182352
EAN/GTIN:
     4021103823521
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse iso. ge 6x18mm 182352

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 6 mm²
Länge ohne Isolation L2: 18 mm
Gesamtlänge L1: 26 mm
D1: 3,5
S1: 0,2
S2
0,3
D2: 6,3
Isolationsfarbe: gelb
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
26 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02799*
€ 0,04149*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,029*
€ 0,043*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0295*
€ 0,0438*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03075*
€ 0,04595*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03519*
€ 0,05219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00676*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01011*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00855*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01435*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02343*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 0,03402*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.