Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10333001032 Flexa Flachdichtring für Verschraubung M32 FRH-M Temperaturbereich -50°C bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10333001032 Flexa Flachdichtring für Verschraubung M32 FRH-M Temperaturbereich -50°C bis 200°C
10333001032 Flexa Flachdichtring für Verschraubung M32 FRH-M Temperaturbereich -50°C bis 200°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-125123
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333001032
EAN/GTIN:
     4025113198853
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flexa Flachdichtring | Produktgruppe: Dichtring für PA-Wellrohr | Serie: FRH
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Temperaturbereich min.:
-50°C
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
29,0mm
Temperaturbereich max.:
200°C
Innendurchmesser:
20,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Typ:
Flachdichtring
Serie:
FRH
passend für:
für Verschraubung M20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,2618*
€ 0,4018*
Lager 52L5J
45
1
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,68*
25
€ 5,46*
ab € 0,4856*
€ 0,7456*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,48957*
€ 0,75957*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5396*
€ 0,8296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10333001010
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001012
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001016
ab € 0,22*
Ähnlich
Flexa
10333001020
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001040
ab € 0,43*
Ähnlich
Flexa
10333001050
ab € 0,50*
Ähnlich
Flexa
10333001063
ab € 0,599*
Ähnlich
Flexa
10333001025
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.