Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK K (VE10)#vor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35996790
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052391
EAN/GTIN:
     4006209523919
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Gipskartonanker
Gipskartondübel

Gipskartondübel GK K (VE10)#vor

Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,62*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,416*
€ 3,746*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,57*
€ 4,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,746*
€ 4,45774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,166*
€ 3,76754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,066*
€ 3,64854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,916*
€ 3,47004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,846*
€ 3,38674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052389
ab € 0,135*
Ähnlich
fischer
052390
ab € 0,2933*
Ähnlich
fischer
052392
ab € 2,422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.