Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Fischer Gipskartondübel GK K SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417F-45760
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052391
EAN/GTIN:
     4006209523919
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Der Fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Plattendicke:
9,5
VDS-Zulassung:
Ja
Farbe:
grau
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
4 - 5
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
22
Verankerungstiefe:
22
Typ:
GKK
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209523919
Anzahl je Karte:
10 x GK, 1 x Setzwerkzeug
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
Ausführung:
ohne Schraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,55*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,59*
5
€ 5,00*
ab € 2,396*
€ 3,716*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052389
ab € 0,1387*
Ähnlich
fischer
052390
ab € 0,2933*
Ähnlich
fischer
052392
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.