Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 10W 12V Ba15s 5008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugellampe 10W 12V Ba15s 5008
Kugellampe 10W 12V Ba15s 5008
Artikel-Nr.:
     3517I-36885738
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838212
EAN/GTIN:
     4050300838212
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Kugellampe 10W 12V Ba15s 5008

Kugellampe, Anzahl der Wendeln 1 , Durchmesser 19 mm, Farbe sonstige , Geeignet für Scheinwerfer LKW nein , Geeignet für Scheinwerfer PKW nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW ja , Gesamtlänge 37,5 mm, Lampenleistung Wendel 1 10 W, Lampenspannung 12...12 V, Lichtstrom 125 lm, Normbezeichnung (ECE) R10W , Sockel BA15s , Technologie Glühlampe
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
125 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
R10W
Farbe:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,50*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,50*
10
€ 8,95*
ab € 0,388*
€ 0,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,59*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,41*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,82*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,60*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 1,008*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.