Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrensiphon flexibel 110967 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Röhrensiphon flexibel 110967 Xavax
Röhrensiphon flexibel 110967 Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-19551822
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110967
EAN/GTIN:
     4047443009265
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon

Röhrensiphon flexibel 110967 Xavax

Röhrensiphon mit flexiblem Schlauch (34 cm) aus Kunststoff, passend für Wandanschluss von 40-50 mm, mit 2 Siphon-Geräteanschlüssen 2,54 cm (1 Zoll), für Wasch- und Spülmaschinen, inkl. 2 Geruchsverschlüsse, geprüft nach DIN EN 274/19545, Schlauchanschluss 1: 20 mm, Schlauchanschluss 2: 20 mm, Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 12,13*
2 Tage
3584
€ 4,99*
ab € 8,71*
€ 12,19*
€ 3,90*
ab € 9,83*
€ 13,66*
€ 3,50*
ab € 21,98*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,71*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,99*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,80*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,79*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,02*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,44*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,31*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,73*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.