Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax flexibler Rohrensiphon 1 1/2'', 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00110967
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110967
EAN/GTIN:
     4047443009265
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Wenn Waschmaschine und Spulmaschine in den Kuche stehen, sollten beide einen Zugang zum Siphon haben. Mit diesem flexiblen Siphonanschluss bekommen beide Gerate ihren Zugang - sogar mit Geruchsverschluss, damit in der Kuche nur das frische Essen duftet. - Rohrensiphon mit flexiblem Schlauch (34 cm) aus Kunststoff- passend fur Wandanschluss von 40 mm - 50 mm - mit zwei Siphon-Gerateanschlussen 1'' (2,54 cm) fur Wasch- und Spulmaschinen - inkl. 2 Geruchsverschlusse - gepruft nach DIN EN 274/19545 Lieferumfang: - 1 flexibler Rohrensiphon 1 1/2'' - 2 Siphon-Gerateanschlussen - 2 Geruchsverschlussen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
265 g
Hohe:
9 cm
Lange:
34 cm
Breite:
26 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine, Waschmaschine
Schlauchanschluss 1:
20 mm
Schlauchanschluss 2:
20 mm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, geruchsverschluss, Waschmaschine, Spulmaschine, Ablaufschlauch, Geschirrspuler, Ablaufschlauchanschluss, Rohrleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,11*
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 12,13*
Lager 8066
3584
€ 4,99*
ab € 8,71*
€ 12,19*
€ 3,90*
ab € 9,83*
€ 13,66*
€ 3,50*
ab € 21,98*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,71*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,99*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,80*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,79*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,02*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,44*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,31*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,73*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.