Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK 63581075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-23953129
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.810.75
EAN/GTIN:
     4049787038604
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK 63581075

Lautstarke 8-Ton-Sirene mit 89-95 dB einstellbar über Dip-Schalter 8 Töne wählbar
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,40*
€ 56,38*
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 56,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,26*
€ 56,81*
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 58,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,12*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 19,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 54,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 21,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 21,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.