Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 634.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 634.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 634.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96601109
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.210.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Paketgewicht
39 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 7,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 42,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 27,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 10,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.