Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Werma 634.220.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96601114
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
634.220.55
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.065 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Dauerlicht
,
LED-Signalleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
werma blitzleuchte grün 24v
,
werma alarmlicht
,
alarmlicht 24v
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 630.820.00 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,80*
Zubehör
Werma 630.830.00 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,57*
Zubehör
Werma 960.630.05 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 7,85*
Zubehör
Werma KombiSIGN 40
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,16*
Zubehör
Werma KombiSIGN 40 Einzel-/Pulston
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 42,01*
Zubehör
Werma KombiSIGN 40 Pulston
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 27,97*
Zubehör
Werma Anzeigenplatine
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
Werma Anzeigenplatine
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
Werma Befestigungsadapter
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,68*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 10,09*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Befestigungswinkel Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,95*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,87*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Rohradapter Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,64*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Rohradapter Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen