Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsummer 635.810.75 KombiSIGN 40 8-Ton-Sirene 24 V/AC, 24 V/DC 90 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W964861
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.810.75
EAN/GTIN:
     4049787038604
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer

Features:
Lautstarke 8-Ton-Sirene mit 89-95 dB einstellbar über Dip-Schalter
8 Töne wählbar
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
48 g
Durchmesser:
40 mm
Typ:
KombiSIGN 40 8-Ton-Sirene
Max. Stromaufnahme:
200 mA
Anzahl Töne:
8
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
90 dB
Produkt-Art:
Signalsummer
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Werma Signaltechnik, KombiSIGN 40 8-Ton-Sirene, 123-2911
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,40*
€ 56,38*
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 56,39*
€ 5,00*
ab € 45,26*
€ 56,81*
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 58,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,12*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 19,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 54,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 21,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 21,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.