Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkbus-Raumthermostat 868MHz,230V,6A eNEXHO-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkbus-Raumthermostat 868MHz,230V,6A eNEXHO-CL
Funkbus-Raumthermostat 868MHz,230V,6A eNEXHO-CL
Artikel-Nr.:
     3517K-69151976
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38906
EAN/GTIN:
     9120054178256
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Funkbus-Raumthermostat 868MHz,230V,6A eNEXHO-CL

Das ETHERMA Funkbus-Raumthermostat NEXHO-CL ermöglicht die skalengenaue Regelung von Raumtemperaturen. Einmal installiert und per Knopfdruck in das ENX-System integriert, lassen sich für jedes einzelne Thermostat 6 verschiedene Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag programmieren. Mit einem Smartphone, Tablet oder PC kann man den aktuellen Status einsehen und verändern.
Weitere Informationen:
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
P
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 237,92*
€ 286,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,05*
€ 289,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,99*
€ 289,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,49*
€ 311,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38905
ab € 134,36*
Zubehör
Etherma
38902
ab € 313,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.