| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0412761 Herst.-Nr.: 38906 EAN/GTIN: 9120054178256 |
| |
|
| | |
| Das ETHERMA Funkbus-Raumthermostat NEXHO-CL ermöglicht die skalengenaue Regelung von Raumtemperaturen. Einmal installiert und per Knopfdruck in das ENX-System integriert, lassen sich für jedes einzelne Thermostat 6 verschiedene Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag programmieren. Mit einem Smartphone, Tablet oder PC kann man den aktuellen Status einsehen und verändern. Bei Sanierungen können bei Schwierigkeiten mit der Verdrahtung von Heizsystemen oder Stellventilen die Module NEXHO-CR installiert und so per Funk angesteuert werden. Die Montage erfolgt auf der mitgelieferten Schalterdose. Touchdisplay mit Backlight, bis zu 250 NEXHO-CR Module ansteuerbar, Temperaturbereich: °C bis °C, Ein/Aus, Kindersperre, 100-240 V, 6 A Schaltleistung: max. 1000 W, Funkfrequenz: 868 MHz, 87x94x44 mm, CE konform. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, etherma raumtemperaturregler, analoger klimaregler, digitales raumthermostat unterputz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,92* | € 286,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,05* | € 289,55* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 241,99* | € 289,95* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,49* | € 311,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|