Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-u.Kurzschließ-Set VI f. KVS EKS 2F KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-70456798
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745903
EAN/GTIN:
     4013364093577
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
dehn erdungspatrone

Erdungs-u.Kurzschließ-Set VI f. KVS EKS 2F KK

Dreipolige Erdungs- und Kurzschließset VI im Kunststoffkoffer nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Vollisolierte (VI), berührungssichere Ausführung. Komplettes Set für NS - Kabelverteiler (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung V162LDM. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,83*
€ 1.325,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.268,48*
€ 1.360,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.280,29*
€ 1.382,42*
Frei Haus
ab € 1.297,13*
€ 1.390,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.295,09*
€ 1.392,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,56*
€ 1.619,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,73*
€ 1.607,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,22*
€ 1.560,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,73*
€ 1.530,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,48*
€ 1.509,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
745921
ab € 39,65*
Zubehör
Dehn
VZPW9LG
ab € 270,52*
Zubehör
Dehn
V162LDM
ab € 305,56*
Zubehör
Dehn
VMRSJWD
ab € 303,70*
Zubehör
Dehn
VE5K3HM
ab € 306,66*
Zubehör
Dehn
VEH4JQY
ab € 322,97*
Zubehör
Dehn
745922
ab € 96,05*
Zubehör
Dehn
745510
ab € 215,41*
Zubehör
Dehn
745905
ab € 15,34*
Zubehör
Dehn
745910
ab € 21,66*
Zubehör
Dehn
745915
ab € 28,79*
Zubehör
Dehn
745503
ab € 115,62*
Zubehör
Dehn
745952
ab € 365,24*
Zubehör
Dehn
745902
ab € 361,01*
Zubehör
Dehn
745900
ab € 270,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.