Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-u.Kurzschließ-Set VI f. KVS EKS 2F KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70456798
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745903
EAN/GTIN:
     4013364093577
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
dehn erdungspatrone

Erdungs-u.Kurzschließ-Set VI f. KVS EKS 2F KK

Dreipolige Erdungs- und Kurzschließset VI im Kunststoffkoffer nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Vollisolierte (VI), berührungssichere Ausführung. Komplettes Set für NS - Kabelverteiler (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung V162LDM. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,83*
€ 1.325,83*
Frei Haus
ab € 1.263,50*
€ 1.369,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.283,77*
€ 1.391,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.297,79*
€ 1.398,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.298,22*
€ 1.400,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,99*
€ 1.664,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,67*
€ 1.651,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,21*
€ 1.599,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,50*
€ 1.566,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,79*
€ 1.544,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
745921
ab € 39,61*
Zubehör
Dehn
VZPW9LG
ab € 268,66*
Zubehör
Dehn
V162LDM
ab € 305,22*
Zubehör
Dehn
VMRSJWD
ab € 305,65*
Zubehör
Dehn
VE5K3HM
ab € 306,85*
Zubehör
Dehn
VEH4JQY
ab € 321,79*
Zubehör
Dehn
745922
ab € 96,52*
Zubehör
Dehn
745510
ab € 215,77*
Zubehör
Dehn
745905
ab € 15,30*
Zubehör
Dehn
745910
ab € 21,51*
Zubehör
Dehn
745915
ab € 28,69*
Zubehör
Dehn
745503
ab € 115,77*
Zubehör
Dehn
745952
ab € 366,25*
Zubehör
Dehn
745902
ab € 362,34*
Zubehör
Dehn
745900
ab € 272,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.