Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR wireless VAR 60/1 DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR wireless VAR 60/1 DW
Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR wireless VAR 60/1 DW
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-99353271
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010020774
EAN/GTIN:
     4024074790090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät vaillant
lüftungsgerät

Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR wireless VAR 60/1 DW

dezentrales Lüftungsgerät VAR 60/1 DW Besondere Merkmale, Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme- rückgewinnung, Kabellose Kommunikation, Bedarfsabhängige Regelung des Luft- volumenstroms, Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor, Integrierter Lichtsensor- Integrierte Zeitsteuerung (Nachlauf), Lüftungsgerät mit hohem Wirkungsgrad, Leiser EC-Lüftermotor- automatischer Innenverschluss, Formschöne Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß, Anschlussmöglichkeit für Bedienkonsole mit CO2-Sensor, Schnelle und werkzeuglose Wartung Ausstattung, LED-Anzeige über Betriebsart und Filterwechsel, Volumenstromregelung in 3 / 5 Stufen (D / DW), Eco-Betrieb, Automatik-Betrieb oder manueller Betrieb- Regenerativer Keramikwärmespeicher (auswaschbar), Alternierender Betrieb (70 Sekunden) bei Wärmerückgewinnung, Querlüftungsfunktion (ohne Wärmerückgewinnung), Austauschbare Filter G 3 für Außen- und Abluft, Optionale Infrarot-Fernbedienung als Zubehör, Kabellose Kommunikation von bis zu 15 Geräten an einem Master (VAR 60/1 DW), Kabelgebundene Kommunikation von bis zu 15 Geräten an einem Master (VAR 60/1 D) Wärmespeichertyp Keramik Volumenstrom (Min, Max) 30, 60 m3/h Wärmebereitstellungsgrad nach nach DIBT (Stufe 1/2/3) 84,9 / 76,6 / 71,4% Filterklasse Zuluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G3 / ISO Coarse 45% Filterklasse Abluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G3 / ISO Coarse 45% Schallleistung (Min, Max.
Weitere Informationen:
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
215 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
1,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,66*
€ 657,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 561,93*
€ 670,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,53*
€ 797,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,60*
€ 755,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,93*
€ 668,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020236368
ab € 549,18*
Zubehör
Vaillant
0020236364
ab € 52,59*
Zubehör
Vaillant
0010024170
ab € 39,48*
Zubehör
Vaillant
0010024173
ab € 39,53*
Zubehör
Vaillant
0020236366
ab € 19,81*
Zubehör
Vaillant
0010020781
ab € 135,25*
Zubehör
Vaillant
0010024175
ab € 5,66*
Zubehör
Vaillant
0010024168
ab € 33,03*
Zubehör
Vaillant
0020236370
ab € 11,67*
Zubehör
Vaillant
0020236365
ab € 23,49*
Zubehör
Vaillant
0010024172
ab € 22,80*
Zubehör
Vaillant
0010024166
ab € 193,14*
Zubehör
Vaillant
0010020783
ab € 179,58*
Zubehör
Vaillant
0010024174
ab € 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.