Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA recoVAIR VAR 60/1 DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-804698000
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010020774
EAN/GTIN:
     4024074790090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät vaillant
lüftungsgerät
VA recoVAIR VAR 60/1 DW Dezentrales Lüftungsgerät, wireless VAILLANT dezentrales Lüftungsgerät VAR 60/1 DW Besondere Merkmale - Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme- rückgewinnung - Kabellose Kommunikation - Bedarfsabhängige Regelung des Luft- volumenstroms - Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor - Integrierter Lichtsensor- Integrierte Zeitsteuerung (Nachlauf) - Lüftungsgerät mit hohem Wirkungsgrad - Leiser EC-Lüftermotor- automatischer Innenverschluss - Formschöne Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß - Anschlussmöglichkeit für Bedienkonsole mit CO2-Sensor - Schnelle und werkzeuglose Wartung Ausstattung - LED-Anzeige über Betriebsart und Filterwechsel - Volumenstromregelung in 3 / 5 Stufen (D / DW) - Eco-Betrieb, Automatik-Betrieb oder manueller Betrieb- Regenerativer Keramikwärmespeicher (auswaschbar) - Alternierender Betrieb (70 Sekunden) bei Wärmerückgewinnung - Querlüftungsfunktion (ohne Wärmerückgewinnung) - Austauschbare Filter G 3 für Außen- und Abluft - Optionale Infrarot-Fernbedienung als Zubehör - Kabellose Kommunikation von bis zu 15 Geräten an einem Master (VAR 60/1 DW) - Kabelgebundene Kommunikation von bis zu 15 Geräten an einem Master (VAR 60/1 D) Wärmespeichertyp Keramik Volumenstrom (Min - Max) 30 - 60 m3/h Wärmebereitstellungsgrad nach nach DIBT (Stufe 1/2/3) 84,9 / 76,6 / 71,4% Filterklasse Zuluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G3 / ISO Coarse 45% Filterklasse Abluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G3 / ISO Coarse 45% Schallleistung (Min - Max.) 33,8-45,8 dB(A) Schalldämm-Maß 36,0 / 40,0 dB(A) Spannungsversorgung 230V/50 Hz Spezifische elektr. Leistungsaufnahme (im Betrieb / Standby) 0,3W/(m3/h) Elektr. Leistungsaufnahme (Min) 4,9 W Elektr. Leistungsaufnahme (Max) 8,9 W Umgebungstemperatur (Min - Max) -20 - 50 Grd. C Wandöffung 162 mm Wandstärke (Min - Max.) 300 - 500 /1000 mm Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) 215 / 215 / 80 mm Gewicht unverpackt 1,5 kg Energieeffizienzklasse A+ Bestell-Nr. 0010020774
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,66*
€ 657,67*
Frei Haus
ab € 561,93*
€ 670,53*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,12*
€ 777,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020236368
ab € 549,18*
Zubehör
Vaillant
0020236364
ab € 52,59*
Zubehör
Vaillant
0010024170
ab € 39,48*
Zubehör
Vaillant
0010024173
ab € 39,53*
Zubehör
Vaillant
0020236366
ab € 19,81*
Zubehör
Vaillant
0010020781
ab € 135,25*
Zubehör
Vaillant
0010024175
ab € 5,66*
Zubehör
Vaillant
0010024168
ab € 33,03*
Zubehör
Vaillant
0020236370
ab € 11,67*
Zubehör
Vaillant
0020236365
ab € 23,49*
Zubehör
Vaillant
0010024172
ab € 22,80*
Zubehör
Vaillant
0010024166
ab € 193,14*
Zubehör
Vaillant
0010020783
ab € 179,58*
Zubehör
Vaillant
0010024174
ab € 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.