Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse 600x600mm DN-19 07U-6/6-EC-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandgehäuse 600x600mm DN-19 07U-6/6-EC-SW
Wandgehäuse 600x600mm DN-19 07U-6/6-EC-SW
Produktbild Rückseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-18468961
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 07U-6/6-EC-SW
EAN/GTIN:
     4016032257790
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse 600x600mm DN-19 07U-6/6-EC-SW

7HE Wandgehäuse 385x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005), - Optimale Be- und Entlüftung - Abschließbare Glastür gewährleistet Sicherheit - 483 mm (19 )-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 102,27*
€ 121,01*
€ 6,78*
ab € 104,46*
€ 122,37*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 103,72*
€ 122,61*
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 123,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,92*
€ 125,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 29,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
ab € 90,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO-SW
ab € 107,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.