Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschrank IP55,geschlossen VX 5308.190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5308.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5308.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-28454308
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5308190
EAN/GTIN:
     4028177945043
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Leerschrank IP55,geschlossen VX 5308.190

VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x2000x1000 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 673,51*
€ 764,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,88*
€ 798,01*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 738,63*
€ 824,46*
€ 53,00*
ab € 740,67*
€ 831,21*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 748,96*
€ 837,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,46*
€ 981,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,00*
€ 974,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,61*
€ 949,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,40*
€ 923,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,26*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 115,36*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
7466735
ab € 79,77*
Zubehör
Rittal
7166735
ab € 43,64*
Zubehör
Rittal
7164035
ab € 35,99*
Zubehör
Rittal
7166035
ab € 40,53*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 49,67*
Zubehör
Rittal
7466035
ab € 67,51*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,98*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.