Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihstandverteiler 1100x2200x60 FG34XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreihstandverteiler 1100x2200x60 FG34XF
Anreihstandverteiler 1100x2200x60 FG34XF
Artikel-Nr.:
     3518I-65191191
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG34XF
EAN/GTIN:
     7611919375412
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler

Anreihstandverteiler 1100x2200x60 FG34XF

Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt. Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
2200 mm
Breite:
1100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.339,65*
€ 1.514,24*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.363,34*
€ 1.538,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.391,92*
€ 1.570,66*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.523,83*
€ 1.719,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,56*
€ 1.830,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,28*
€ 1.806,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,48*
€ 1.722,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,15*
€ 1.672,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,34*
€ 1.622,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 314,17*
Zubehör
Hager
MES-TMP11090
ab € 145,11*
Zubehör
Hager
M-AREG6022
ab € 206,96*
Zubehör
Hager
M-AREG6022A
ab € 220,90*
Zubehör
Hager
MES-MP11022
ab € 175,62*
Zubehör
Hager
MES-MPZ22
ab € 61,70*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 175,35*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 188,94*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 281,90*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 301,66*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 181,53*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 194,61*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 290,65*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 189,69*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 201,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.