Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihstandv. 1100x2200x600 univers IP41 RAL nach Wahl FG34XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1866957
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG34XF
EAN/GTIN:
     7611919375412
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt.Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar. Montageart: Bodenaufstellung, Schutzklasse: I, Breite: 1100 mm, Höhe: 2200 mm, Tiefe: 600 mm, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 6, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 596 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK10, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP41, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FG34XF
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.336,74*
€ 1.508,18*
€ 65,00*
ab € 1.364,15*
€ 1.532,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.390,01*
€ 1.564,46*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.532,14*
€ 1.712,66*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,46*
€ 1.861,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,53*
€ 1.845,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,02*
€ 1.761,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,97*
€ 1.709,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,01*
€ 1.654,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 314,40*
Zubehör
Hager
MES-TMP11090
ab € 145,04*
Zubehör
Hager
M-AREG6022
ab € 206,40*
Zubehör
Hager
M-AREG6022A
ab € 220,74*
Zubehör
Hager
MES-MP11022
ab € 175,23*
Zubehör
Hager
MES-MPZ22
ab € 61,87*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 175,81*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 189,49*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 281,06*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 300,19*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 180,96*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 194,30*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 289,27*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 189,27*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 201,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.