Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-/Serverschrank IP55 VX 5330.133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5330.133 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5330.133 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-88466367
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5330133
EAN/GTIN:
     4028177945579
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Netzwerk-/Serverschrank IP55 VX 5330.133

VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x2000x800 mm, 42 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 872,44*
€ 965,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,43*
€ 979,38*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 921,09*
€ 1.013,84*
€ 53,00*
ab € 928,96*
€ 1.022,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 932,33*
€ 1.025,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,84*
€ 1.206,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,79*
€ 1.202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,48*
€ 1.171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,74*
€ 1.143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,09*
€ 1.096,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 139,75*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,44*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 49,25*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 62,06*
Zubehör
Rittal
5501705
ab € 70,75*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 24,81*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 26,06*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,35*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 28,75*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 72,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.