Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Serverschrank VX IT geschl. IP55 600x2000x800mm 42HE (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Serverschrank VX IT geschl. IP55 600x2000x800mm 42HE (Speditionsversand)
Rittal Serverschrank VX IT geschl. IP55 600x2000x800mm 42HE (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-341931
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5330133
EAN/GTIN:
     4028177945579
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit Sichttür, IP 55, mit 19"-Profilschienen standard

VX IT, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. 19"-Innenausbau mit 19"-Profilschienen standard für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten und Schutzart bis IP 55 verfügbar.
Weitere Informationen:
weight:
86.400 kg
height:
2.000 m
width:
0.600 m
depth:
0.800 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 872,44*
€ 965,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,43*
€ 979,38*
€ 65,00*
ab € 921,09*
€ 1.013,84*
€ 53,00*
ab € 928,96*
€ 1.022,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 932,33*
€ 1.025,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,46*
€ 1.148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,99*
€ 1.144,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,73*
€ 1.112,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,44*
€ 1.083,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,44*
€ 1.038,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 139,75*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,44*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 49,25*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 62,06*
Zubehör
Rittal
5501705
ab € 70,75*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 24,81*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 26,06*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,35*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 28,75*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 72,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.