Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Kühlgerät GRUNDTYPE FKU 1800-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschen-Kühlgerät GRUNDTYPE FKU 1800-21
Flaschen-Kühlgerät GRUNDTYPE FKU 1800-21
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-79653367
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998411751
EAN/GTIN:
     9005382149713
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Flaschen-Kühlgerät GRUNDTYPE FKU 1800-21

Mechanische Steuerung, statisches Kühlsystem, Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C, 3 verstellbare Roste, Beladung: 118 PET 0,5 L, 221 Dosen 0,33 L
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 447,45*
€ 523,75*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 458,38*
€ 534,83*
Frei Haus
ab € 469,68*
€ 548,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,64*
€ 553,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,73*
€ 647,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,83*
€ 636,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.